スイデン
アングルファン(こでかファン)
ファン翼数
4枚
羽根径(Φmm)
500
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
電源(V)
消費電力(W)(50/60Hz)
羽根径(Φmm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
モーター(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65415728
SJF-T504A-3
220/260
3相200
325/505
500
45
846×645×1014
750
¥
192,500
¥
159,880
¥
175,868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65415737
SJF-504AH-1
239/289
単相100
270/380
500
44
831×645×1014
200
¥
192,500
¥
159,880
¥
175,868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません