ヤマトプロテック
ステップダン
(財)日本消防設備安全センター評定品です。(5013のみ)
取付が簡単なカラビナを採用
用途
緊急脱出用具(避難ロープ)
タイプ
2F用(4.6m)
材質
ロープ:クラレビニロン100%
仕様
上部取付金具:カラビナ
トラスコ品番
811-5436
幅(mm)
150
長さ(m)
4.6
ロープ径(Φmm)
9
内容量
1個
注意
※消防の申請に必要な費用は別途掛かります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65422405
5013
4.6
150
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません