組立式木製収納ボックスワイド

組立式木製収納ボックスワイド - Asmix(アスカ)組立式木製収納ボックスワイド - Asmix(アスカ)組立式木製収納ボックスワイド - Asmix(アスカ)組立式木製収納ボックスワイド - Asmix(アスカ)

木製収納ボックス【ワイド 扉あり】ボックスが2個連なっているタイプ。ダイヤル錠(3桁)付き。また、非常時にはシリンダー錠でも開錠できます。
Asmix 木製収納ボックスシリーズの製品であれば、上下左右に連結・4段まで積み重ねOK! オフィスやお部屋にあわせて様々な組み合わせが可能。
扉を閉じたままでも、ロッカーに書類を投函できて便利。
棚板は奥行き2段階調整、高さ3段階調整ができる。背面に配線穴あり。

付属品
取扱説明書/連結ボルト・ナット・ワッシャー・木ダボ/鍵(2本×2セット)/穴隠しシール/六角レンチ
用途収納 テレワーク 個人ロッカー材質メラミン加工パーティクルボード【扉/左右側板/天板/底板/仕切り板】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【背板】両面メラミン化粧板/MDF質量(kg)19.8(組合せ時)耐荷重(kg)【天板/収納部】30【棚板】10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×400(組合せ時、突起物含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×367×363ダイヤル錠(3桁)×2セット、シリンダー錠(鍵2本つき)×2セット1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)372×367×363連結上下左右可、積上げ4段まで内容量1台
注意
※組立にはプラスドライバーが必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65452128SB970
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年1月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする