曜日別特売

組立式木製収納ボックスワイド扉無し

組立式木製収納ボックスワイド扉無し - Asmix(アスカ)組立式木製収納ボックスワイド扉無し - Asmix(アスカ)組立式木製収納ボックスワイド扉無し - Asmix(アスカ)組立式木製収納ボックスワイド扉無し - Asmix(アスカ)

Asmix 木製収納ボックスシリーズの製品であれば、上下左右に連結・4段まで積み重ねOK! オフィスやお部屋にあわせて様々な組み合わせが可能。
オープンタイプのボックスで”見せる収納”!おしゃれに小物をディスプレイできます。また、オープンだからサッと取り出して、しまいやすい。
棚板は奥行き2段階調整、高さ3段階調整ができる。背面に配線穴があるので使いやすい。

付属品
取扱説明書/連結ボルト・ナット・ワッシャー・木ダボ/穴隠しシール/六角レンチ
材質
【左右側板/天板/底板/仕切り板】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【背板】両面メラミン化粧板/MDF
用途収納 テレワーク 個人ロッカー質量(kg)16.8(組合せ時)木目耐荷重(kg)【天板/収納部】30【棚板】10棚段数2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×400(組合せ時、突起物含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×385×363外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×400×400連結上下左右可、積上げ4段まで均等耐荷重(kg/段)10内容量1台
注意
※組立にはプラスドライバーが必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65452137SB980
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする