木製収納ボックス引き出し

木製収納ボックス引き出し - Asmix(アスカ)木製収納ボックス引き出し - Asmix(アスカ)木製収納ボックス引き出し - Asmix(アスカ)木製収納ボックス引き出し - Asmix(アスカ)

木製収納ボックス【2段引き出しタイプ】。ダイヤル錠(3桁)で引き出しをロックできる。さらにオールロック機能で、上下の引き出しを一度に施錠可能。
Asmix 木製収納ボックスシリーズの製品であれば、上下左右に連結・4段まで積み重ねOK! オフィスやお部屋にあわせて様々な組み合わせが可能。
ロッカーを施錠している状態でも、下段の引き出しには書類の投函が可能です。

付属品
取扱説明書/連結ボルト・ナット・ワッシャー・木ダボ/穴隠しシール/六角レンチ
用途収納 テレワーク 個人ロッカー材質【左右側板/天板/底板/引き出し(前板/左右側板/背板)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【背板/引き出し(底板)】両面メラミン化粧板/MDF質量(kg)13.5(組合せ時)耐荷重(kg)〈天板〉20〈引き出し〉2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×400(組合せ時、突起物含まず)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×333×100ダイヤル錠(3桁)連結上下左右可、積上げ4段まで内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65452119SB960
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする