電動シャープナー 木目

電動シャープナー 木目 - Asmix(アスカ)電動シャープナー 木目 - Asmix(アスカ)電動シャープナー 木目 - Asmix(アスカ)電動シャープナー 木目 - Asmix(アスカ)電動シャープナー 木目 - Asmix(アスカ)電動シャープナー 木目 - Asmix(アスカ)電動シャープナー 木目 - Asmix(アスカ)

安心・安全電動鉛筆削り おしゃれな木目調
ムダ削り防止機構:削り終わると自動で発動します。
安全オートストッパー:ダストボックスを取り出すと作動が停止します。
オーバーヒート防止機構:連続使用による加熱を防止します。
芯先調整機構つき、芯先の太さが選べます。
ダストボックスは大容量、引き出し式。

用途木目 鉛筆削り 電動仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆付属品取扱説明書、保証書質量(kg)約1.1木目消費電力(W)40/33(50/60Hz)電源電動コード長さ(m)約1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×111×106(突起部含まず)使用電源AC100V(50/60Hz)保証期間1年間定格使用時間(分)7分間繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65452225EPS131MM
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする