曜日別特売

アルミ枠ポスターパネル

アルミ枠ポスターパネル - Asmix(アスカ)アルミ枠ポスターパネル - Asmix(アスカ)アルミ枠ポスターパネル - Asmix(アスカ)アルミ枠ポスターパネル - Asmix(アスカ)アルミ枠ポスターパネル - Asmix(アスカ)アルミ枠ポスターパネル - Asmix(アスカ)アルミ枠ポスターパネル - Asmix(アスカ)アルミ枠ポスターパネル - Asmix(アスカ)
(1件のレビュー)

ブラックフレームでおしゃれ&クールな印象に。様々なオフィスやお部屋に合うシンプルなデザインです。お気に入りのポスターをかっこよく飾るのにおすすめの商品。
縦長・横長どちら向きでも使えます。
吊り下げ紐とネジが付いていて壁掛け可能。さらに、コンクリート壁にも対応可能なプラグも付属。
裏面についているパーツはワンタッチ開閉。ポスター交換も簡単らくらくにできます。

用途ポスターパネル アルミ 額縁付属品吊り下げひも・ねじ2本・プラグ2本材質透明パネルカバー/PET、裏板/発泡PS、フレーム/アルミニウム、ロックパーツ/ABS、吊り下げひも/ナイロン、ネジ/スチール、プラグ/PE内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65452155APP-A1BKA1有効板面:570×817598×20×845 (フレーム厚さ16)
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
65452164APP-A2BKA2有効板面:396×570424×20×598 (フレーム厚さ16)
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
65452180APP-A3BKA3有効板面:273×396301×20×424 (フレーム厚さ16)
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
65452189APP-A4BKA4有効板面:186×273214×20×301 (フレーム厚さ16)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-04
用途: お客様のご要望で購入しました。
株式会社リースキン神奈川サービス業

新規オープンの店舗でのご使用でございます為
まだ感想は頂いていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする