曜日別特売

抗菌電卓 ブラック

抗菌電卓 ブラック - Asmix(アスカ)抗菌電卓 ブラック - Asmix(アスカ)抗菌電卓 ブラック - Asmix(アスカ)抗菌電卓 ブラック - Asmix(アスカ)抗菌電卓 ブラック - Asmix(アスカ)

抗菌特性を持った電卓。細菌の発生や増殖を防ぎます
傾斜角度が変えられるチルト機能付き
使用電源は太陽電池とボタン電池の2電源
12桁、税計算、メモリー、矢印キー、ルートキーあり

機能
メモリー、税計算、ルートキー、矢印キー、±キー
使用電源
太陽電池+ボタン電池(LR1130または同規格のもの)1個
用途電卓 計算機付属品取扱説明書、保証書(1年)材質本体/ABS(抗菌JIS Z 2801:2012)ブラック質量(g)140桁数12桁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×172×25(突起部含まず)特性抗菌内容量1台
注意
※(JIS Z 2801:2012)細菌の発生や増殖を抑制する効果はありますが、すべての抗菌を保証するものではありません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65452006C1249BK
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする