Asmix(アスカ)
ビジネス電卓 ピンク
税計算ができる12桁表示電卓。仕事場に最適なビジネス電卓です
使用電源
太陽電池、アルカリボタン電池(L1131)1個
用途
電卓 計算機
付属品
取扱説明書、保証書
材質
ABS
色
ピンク
質量(g)
95
桁数
12桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×140×25
文字高(mm)
12
機能
・税計算(税込・税抜)・税率設定・GT機能・桁下げ(→)キー・早打ち対応・メモリーキー・00キー・%キー・±キー・オートパワーオフ機能・表示部傾
保証期間
1年間
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
106×140×25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65452040
C1256P
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください