曜日別特売

ビジネス電卓 ホワイト

ビジネス電卓 ホワイト - Asmix(アスカ)ビジネス電卓 ホワイト - Asmix(アスカ)ビジネス電卓 ホワイト - Asmix(アスカ)ビジネス電卓 ホワイト - Asmix(アスカ)ビジネス電卓 ホワイト - Asmix(アスカ)

税計算ができる12桁表示電卓。仕事場に最適なビジネス電卓です

使用電源
太陽電池、アルカリボタン電池(L1131)1個
用途電卓 計算機付属品取扱説明書、保証書材質ABSホワイト質量(g)95桁数12桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×140×25文字高(mm)12機能・税計算(税込・税抜)・税率設定・GT機能・桁下げ(→)キー・早打ち対応・メモリーキー・00キー・%キー・±キー・オートパワーオフ機能・表示部傾保証期間1年間寸法(幅×奥行×高さ)(mm)106×140×25内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65452049C1256W
オープン
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする