”学校机が狭い”を解決!パソコンやタブレット、教科書、文房具など机上の物の落下・はみ出しを防止します。
約8cm拡張できるので、机を広く使えます。また、落下止めは高さ4.5cm。机の上の物の落下を防ぎます。
組み立ては簡単でネジ不要です。机横のフックに通して取り付けます。
旧JIS規格机(天板サイズ60×45cm)対応のサイズとなっております。
設置したままの状態で拡張部分を折りたたむことが可能。邪魔になりません。
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥31,878~¥28,980~
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~