曜日別特売

拡張デスク 落下防止機能つき新JIS規格

拡張デスク 落下防止機能つき新JIS規格 - Asmix(アスカ)拡張デスク 落下防止機能つき新JIS規格 - Asmix(アスカ)拡張デスク 落下防止機能つき新JIS規格 - Asmix(アスカ)拡張デスク 落下防止機能つき新JIS規格 - Asmix(アスカ)拡張デスク 落下防止機能つき新JIS規格 - Asmix(アスカ)拡張デスク 落下防止機能つき新JIS規格 - Asmix(アスカ)拡張デスク 落下防止機能つき新JIS規格 - Asmix(アスカ)

”学校机が狭い”を解決!パソコンやタブレット、教科書、文房具など机上の物の落下・はみ出しを防止できます。
約8cm拡張できるので、机を広く使えます。また、落下止めは高さ4.5cm。机の上の物の落下を防ぎます。
組み立ては簡単でネジ不要です。机横のフックに通して取り付けます。
新JIS規格机(天板サイズ65×45cm)対応のサイズとなっております。
設置したままの状態で拡張部分を折りたたむことが可能。邪魔になりません。

用途デスク拡張 学校机主材質PU/紙質量(g)約447間口(mm)750耐荷重(kg)約3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×5×235(組み立て前)、660×180×45(組み立て後)内容量1台
注意
※新JIS規格のみ対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65452250SF04750×5×235(組み立て前)、660×180×45(組み立て後)750
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする