曜日別特売

デスクワゴン3段 ブラック

デスクワゴン3段 ブラック - Asmix(アスカ)デスクワゴン3段 ブラック - Asmix(アスカ)デスクワゴン3段 ブラック - Asmix(アスカ)デスクワゴン3段 ブラック - Asmix(アスカ)デスクワゴン3段 ブラック - Asmix(アスカ)

たっぷり収納できる3段ワゴン。デスクサイドに置くのがおすすめ!
キャスター付きなので移動も楽。たくさん収納しても、軽々動かせます。
A4ファイル収納可能。背の高いものもすっぽり収納できます。本体高さは87.5cmと、一般的な机に合う高さとなっています。

用途A4ファイル収納 ワゴン付属品取扱説明書/六角レンチ/スパナ材質【天板(上)(中)(下)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【フレーム】スチール【キャスター】PP間口(mm)450耐荷重(kg)【天板(上)(中)(下)】各10キャスターあり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×280×875内容量1台
注意
※組立にはプラスドライバーが必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65452076DWG03BK木目/ブラック450×280×875330約6.2
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする