デスクサイドワゴン高さ調整つき ブラック

デスクサイドワゴン高さ調整つき ブラック - Asmix(アスカ)デスクサイドワゴン高さ調整つき ブラック - Asmix(アスカ)デスクサイドワゴン高さ調整つき ブラック - Asmix(アスカ)デスクサイドワゴン高さ調整つき ブラック - Asmix(アスカ)デスクサイドワゴン高さ調整つき ブラック - Asmix(アスカ)

高さ調整3段階可能、デスクの高さや収納物に合わせて高さ調整が可能!
高さは三段階で、一番低い高さに設定すると、机の下にすっぽり納まります(※一般的なデスク高さ70cmの場合)。
一番高い高さは70cmと、一般的なデスクと同じ高さです。デスク横に置いて作業スペースとして使うことも◎。
キャスター付きで出し入れ&移動が楽。たくさん収納しても、軽々動かせます。

用途A4ファイル収納 ワゴン付属品取扱説明書/六角レンチ/スパナ材質【天板(上)(下)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【フレーム】スチール【キャスター】PP間口(mm)450耐荷重(kg)【天板(上)】5 【天板(下)】10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×540(低)/620(中)/700(高)内容量1台
注意
※組立にはプラスドライバーが必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65452094DSW02BK木目/ブラック約5.2
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする