Asmix(アスカ)
デスクワゴン2段 ホワイト
小回りが効くコンパクトなサイズで、デスクサイド収納にぴったり!
キャスター付きなので移動も楽。たくさん収納しても、軽々動かせます。
小さいサイズに反して、A4ファイルもしっかり収納できます。
材質
【天板(上)(下)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【フレーム】スチール【キャスター】PP
用途
A4ファイル収納 ワゴン
付属品
取扱説明書/六角レンチ/スパナ
間口(mm)
450
耐荷重(kg)
【天板(上)(下)】各10
キャスター
あり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×260×500
内容量
1台
注意
※組立にはプラスドライバーが必要です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65452067
DWG02W
ホワイト
420×260×500
2
20
約3.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年5月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください