曜日別特売

シュレッダー専用ゴミ袋20枚入

シュレッダー専用ゴミ袋20枚入 - Asmix(アスカ)シュレッダー専用ゴミ袋20枚入 - Asmix(アスカ)シュレッダー専用ゴミ袋20枚入 - Asmix(アスカ)シュレッダー専用ゴミ袋20枚入 - Asmix(アスカ)シュレッダー専用ゴミ袋20枚入 - Asmix(アスカ)シュレッダー専用ゴミ袋20枚入 - Asmix(アスカ)シュレッダー専用ゴミ袋20枚入 - Asmix(アスカ)シュレッダー専用ゴミ袋20枚入 - Asmix(アスカ)

シュレッダー専用"ゴミ袋
袋には"空気抜き加工"をしており、複数の小さな穴が空いています。
袋が膨らみにくく、ぎゅっと袋を押して空気を抜けば、さらにコンパクトに
口を閉じる際の細断屑の噴き出しを防ぎます
帯電抑制加工で、静電気を抑えます。手や服に静電気で細断屑がまといつくことが少なくなり、片付けがラクに!
中身が見やすい透明色。柔らかくて切れにくい、低密度ポリエチレンの素材です。

用途シュレッダー ゴミ袋材質低密度ポリエチレン枚数20枚内容量1袋(20枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×高さH)(mm)
厚さ(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65452198SDB20S40650×750+マチ付き25
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
65452207SDB20M80860×100040
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
65452216SDB20L1001000×100040
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする