曜日別特売

アルミ合金製門型クレーンSL型(省スペースタイプ)

アルミ合金製門型クレーンSL型(省スペースタイプ) - 江崎

クレーン設備のない作業現場に最適です。
スリム構造で狭い場所でも充分なスペックを発揮できる省スペースタイプです。
柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。
アルミ製プレントロリが標準装備です。
4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
全高・全幅など指定寸法製作が可能です。

用途クレーン設備の無い工場や作業現場、クリーンルーム内など様々な作業シーンでの使用に。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※荷重表記以上の荷を吊らないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
揚程(m)
全高(m)
定格吊荷重(t)
全幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65451419SL20-S20-LH-500314-97511.720.52
946,000
799,800
879,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65451428SL25-S25-LH-500314-97312.22.50.52.5
1,032,000
899,800
989,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65451437SL30-S30-LH-500315-03272.730.53
1,192,000
999,800
1,099,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65451446SL35-S35-LH-500315-03363.23.50.53.5
1,386,000
1,098,000
1,207,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65451455SL20-SS20-LF-1000315-03331.7212
1,110,000
959,800
1,055,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65451464SL25-SS25-LF-1000314-97482.22.512.5
1,300,000
1,098,000
1,207,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65451480SL30-SS30-LF-1000314-97372.7313
1,399,000
1,398,000
1,537,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65451489SL30-SS35-LF-1000315-03372.7313.5
1,465,000
1,398,000
1,537,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65451498SL30-SS40-LF-1000314-97602.7314
1,622,000
1,598,000
1,757,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする