曜日別特売

アルミ合金製門型クレーンMGH型(軽量手動伸縮・分解可能タイプ)

アルミ合金製門型クレーンMGH型(軽量手動伸縮・分解可能タイプ) - 江崎

クレーン設備のない作業現場に最適です。
取扱い容易な柱部手動伸縮タイプです。
柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。
アルミ製プレントロリが標準装備です。
4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
全高・全幅など指定寸法製作が可能です。

用途クレーン設備の無い工場や作業現場、クリーンルーム内など様々な作業シーンでの使用に。材質アルミ合金揚程(m)2.7全高(m)3RoHS指令(10物質対応)対応定格吊荷重(t)0.5内容量1台
注意
※荷重表記以上の荷を吊らないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65451760MGH30-S20-LH-500315-65902
1,258,000
1,098,000
1,207,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65451769MGH30-S25-LH-500315-65762.5
1,280,000
1,098,000
1,207,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65451778MGH30-S30-LH-500315-65883
1,302,000
1,098,000
1,207,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする