DENSAN(デンサン/ジェフコム)
スムーズツールホルダー
ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ
オールブラックシリーズ
材質
ポリエステルキャンバス
色
ブラック
内容量
1個
関連資料:
(2.44MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65453397
NDS-942-KKK
130×35×225
75
ペンチ2丁吊
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
65453406
NDS-943-KKK
155×35×225
90
ペンチ・ドライバー3丁吊
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
65453415
NDS-945-KKK
85×35×290
70
圧着工具1丁吊
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
65453424
NDS-947-KKK
80×65×300
85
ペンチ親子3丁吊
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
65453440
NDS-951-KKK
45×35×255
35
ドライバー1丁吊
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
65453449
NDS-951L-KKK
45×35×300
45
ドライバー1丁吊(ロングタイプ)
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
65453458
NDS-937-KKK
75×80×300
105
ペンチ親子・ドライバー2丁吊
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
65453467
NDS-936-KKK
110×60×300
115
ペンチ・ドライバー親子吊
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください