DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ベルトサスペンダー
厚手クッションの肩ラクショルダーパッド
重厚なショルダーパッド
腰の負担を大幅に軽減
後付けが簡単なベルト巻き込み式
材質
ナイロン
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ
ベルト幅
50mm
質量(g)
414
適応身長(cm)
155~175
内容量
1個
関連資料:
(1.19MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65453510
DB-126
¥
5,980
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください