DENSAN(デンサン/ジェフコム)
フルハーネス
新規格品130kgタイプフルハーネス
ソフトなベルトと肩パッドを装備
全ての接続部に軽量ワンタッチバックルを採用したハイグレードモデル
ワークポジショニング用器具接続ベルト付
墜落制止用器具の規格「新規格品」
材質
肩、腿ベルト:(幅45mm)ポリエステル、胸ベルト:(幅25mm)ナイロン、肩バックル:スチール、胸クリップ(ワンタッチタイプ):アルミ合金、腿バックル(ワンタッチバックル):アルミ合金、ワークポジショニング用器具接続ベルト(ワンタッチタイプ):アルミ合金、D環:スチール、肩パッド/休止フック掛け(2個)/ベルト保持板/尻当て/ベルト止め:樹脂
質量(g)
約1090
種類
フルハーネス型
適応身長(cm)
160~180
最大使用質量(kg)
130
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ式
胴ベルト
無し
ランヤード
無し
内容量
1個
関連資料:
(1.48MB)
注意
※適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65453370
DB-HN-20DS-YB
¥
46,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください