DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ダブルゲンコツ
呼び径19と25の電線管がこれひとつで曲げられる
市販の電線管を取付けて支柱として使用できる
仕様
●支柱用電線管:厚鋼電線管 G28●適用電線管:E19、E25、C19、C25
材質
ダクタイル鋳鉄
寸法(mm)
65×117×134
質量(g)
970
内容量
1個
関連資料:
(0.38MB)
取扱説明書:
(0.51MB)
注意
※支柱は市販の電線管を適当な長さにカットして使用してください。
※作業方法等により、電線管にシワやキズが付くことがあります。
※支柱用電線管の先端は滑りやすいので注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65453476
DP-C1925H
¥
6,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください