DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ハイブリッドモンキレンチ
手にやさしいグリップ形状でトルクがかけやすく、なめにくい
アゴのガタつきを抑える新機構を採用
やわらかいソフトグリップ
材質
刃:炭素鋼、グリップ:PVC
内容量
1個
関連資料:
(0.73MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
質量(g)
口幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65453345
DCM-30XD
200
200×12×59
170
30
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
65453354
DCM-36XD
250
250×14×69
300
36
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください