DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ハイブリッドモンキレンチ
手にやさしいグリップ形状でトルクがかけやすく、なめにくい
アゴのガタつきを抑える新機構を採用
材質
炭素鋼
内容量
1個
関連資料:
(0.73MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
質量(g)
口幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65453327
DCM-30XG
200
200×12×59
170
30
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
65453336
DCM-36XG
250
250×14×69
300
36
¥
5,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください