DENSAN(デンサン/ジェフコム)
シルバーフィッシャー用 4番竿
用途
フィッシャー4番竿の交換に
材質
カーボン
内容量
1本
関連資料:
(0.5MB)
取扱説明書:
(0.39MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65453519
DVF-5-4P
シルバーフィッシャー 5mタイプ DVF-5000
10.1×345×10.1
6
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
65453528
DVF-6-4P
シルバーフィッシャー 6mタイプ DVF-6000
10.1×375×10.1
6
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
65453537
DVF-78-4P
シルバーフィッシャー 7m/8mタイプ DVF-7000,DVF-8000
10.1×385×10.1
7
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください