首にかける空気清浄機アイブルエアビータ Le1

首にかける空気清浄機アイブルエアビータ Le1 - ible首にかける空気清浄機アイブルエアビータ Le1 - ible首にかける空気清浄機アイブルエアビータ Le1 - ible首にかける空気清浄機アイブルエアビータ Le1 - ible首にかける空気清浄機アイブルエアビータ Le1 - ible

世界発のダブル放出設計。「花粉・ウイルスの除去機能」を備えた首にかけるパーソナル空気清浄機。
エアビーダL型は特殊な2つイオン発生口付きな設計、首に掛ける空気清浄機です。
自宅やオフィスはもちろん電車や車の車内で、レストランやアウトドアなど多くの場所で美しいデザインと機能の発揮が期待できます。

仕様マイナスイオン発生量:200万個/cm3質量(g)70電源内蔵バッテリーUSB経由寸法(cm)幅13.3×高さ16.9×奥行6.1動作温度範囲(℃)0~40湿度範囲(%)30~85(結露無き事)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65453117ibleAirvidaLe1Wパールホワイト
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
65453126ibleAirvidaLe1BKスペースブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする