曜日別特売

HDMI中継アダプタ HDMIタイプAメス-HDMIタイプAメス

HDMI中継アダプタ HDMIタイプAメス-HDMIタイプAメス - ホーリックHDMI中継アダプタ HDMIタイプAメス-HDMIタイプAメス - ホーリックHDMI中継アダプタ HDMIタイプAメス-HDMIタイプAメス - ホーリックHDMI中継アダプタ HDMIタイプAメス-HDMIタイプAメス - ホーリックHDMI中継アダプタ HDMIタイプAメス-HDMIタイプAメス - ホーリックHDMI中継アダプタ HDMIタイプAメス-HDMIタイプAメス - ホーリックHDMI中継アダプタ HDMIタイプAメス-HDMIタイプAメス - ホーリックHDMI中継アダプタ HDMIタイプAメス-HDMIタイプAメス - ホーリック

HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応

材質モールド:アルミニウム保証期間1年内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コネクタ形状
メス形状
コネクタサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65452670HDMIF-HDMIFシルバーHDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)W19.5 x H11.5 x D29.1 mm
オープン
569
626(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452679HDMIF-027GDゴールドHDMI(タイプA/メス) - HDMI(タイプA/メス)HDMI(タイプA/メス) - HDMI(タイプA/メス)W約19.5 x H約11.5 x D約29.1 mm
オープン
709
780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする