曜日別特売

ステンドグラス室外機カバー

ステンドグラス室外機カバー - 住まいスタイルステンドグラス室外機カバー - 住まいスタイルステンドグラス室外機カバー - 住まいスタイルステンドグラス室外機カバー - 住まいスタイルステンドグラス室外機カバー - 住まいスタイルステンドグラス室外機カバー - 住まいスタイルステンドグラス室外機カバー - 住まいスタイルステンドグラス室外機カバー - 住まいスタイル

然木×ステンドグラス
どこか懐かしく、可愛らしい空間に
エアコン室外機の生活感を消してくれる、ステンドグラスの透け感が美しい室外機カバーです。雰囲気のいいお庭にイメージチェンジできるだけでなく、上にプランターやガーデン用品が置けるので、デッドスペースだった空間を有効活用できます。
1.優雅で温かみのあるお庭に。
目隠しとしてだけでなく、オブジェとして鑑賞したいような、雰囲気のあるデザイン。
プランターを飾ったり、ガーデニングの作業台としても。洗濯カゴの一時置きにもいいですよ。
2.扱いやすく、組み立てかんたん。
組み立てたら、かぶせるだけ。軽量で移動もらくらく。

用途日除け 目かくし エアコンラック 天然木 オシャレ 室外機ラック エアコンカバー 棚 ラック 木製 木 ウッド 目隠し 大型 日よけ おしゃれ 屋根 風よけ 架台 ガーデニング アウトドアリビング 庭 ガーデン エクステリア ベランダ材質天然木・スチール・ガラス質量(kg)6.4kg有効内寸(mm)約幅 875×奥行 365×高さ 760寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約930×390×800仕上ステイン塗装組立時間2人で約20分内容量1台
注意
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※ステイン塗装のホワイト色は、木目や地目の見えるウォッシュホワイト仕上げとなります。画像では判断しにくい部分がございますが、ご注意ください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
※室外機カバーは有効内寸が大変重要です。室外機のでっぱりも含めたサイズを計測し、ご自宅の室外機のサイズに合うかどうか、ご確認ください。
※ホワイトは真っ白ではなく、木目が透けて見えるウォッシュホワイトです。
※天然木材を使用しているため、開梱時や設置後にかかわらず、色褪せ・色むら・木部のひび割れが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
※汚れたら水拭きしていただけます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※製品イメージ65453580AC-DG930BRNブラウン
21,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※製品イメージ65453589AC-DG930WHTホワイト
21,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする