サンコー(三甲)
パレット S4-115147
材質
PP
質量(kg)
12.4
色
ライトブルー
外寸(mm)
1467×1145×100
動荷重(kg)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65454754
81690400BL510
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
2
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
2
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
2
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
1
お送りできません
もっと見る