サンコー(三甲)
パレット R4-1113 HG
材質
強化PP
質量(kg)
34.1
色
グレー
外寸(mm)
1308×1107×144
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65455077
81302301GLLHG
1個
なし
1
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13155269
81302301GLLHG(名入れ)
1セット(10個)
あり
1
¥
481,800
¥
529,980
(税込)
2以上
¥
476,800
¥
524,480
(税込)
3以上
¥
469,130
¥
516,043
(税込)
5以上
¥
464,800
¥
511,280
(税込)
7以上
¥
464,230
¥
510,653
(税込)
10以上
¥
462,800
¥
509,080
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る