サンコー(三甲)
パレット R2-1218F-2
鞘フォークにも対応する差込口高さ95mm
長辺に持ち手を設置しています。
材質
リサイクルPP
質量(kg)
54.2
色
再生ブラック
外寸(mm)
1800×1200×165
動荷重(kg)
2000
静荷重(kg)
6000
使用例
紙袋(米、肥料等)搬送用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65454727
81450201BKRCP
1個
なし
1
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13154955
81450201BKRCP(名入れ)
1セット(10個)
あり
1
¥
721,800
¥
793,980
(税込)
2以上
¥
716,800
¥
788,480
(税込)
3以上
¥
709,130
¥
780,043
(税込)
5以上
¥
704,800
¥
775,280
(税込)
7以上
¥
704,230
¥
774,653
(税込)
10以上
¥
702,800
¥
773,080
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る