曜日別特売

セイロウ 4型-2

セイロウ 4型-2 - サンコー(三甲)
材質PP付属品25等分の中仕切付(有効内寸□120×35mm)外寸(mm)709×653×117内寸(mm)623×623×42使用例乾麺冷凍貯蔵用RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)19.01網目(mm)底面:8×5、側面:5×31嵌合商品せいろう4型(PP)内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6545600510160700BL50316ブルー
9,998
10,998(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
全国10¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方10¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方10¥6,000/税込¥6,600
離島1お送りできません
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする