サンコー(三甲)
オリコンEP22B-2
薄型・高強度の輸出用内倒れオリコン
種別
55823000BKGR BL
材質
PP
取付
両短辺153型
有効内寸(mm)
532×360×105
外寸(mm)
562×390×124
内寸(mm)
532×360×113
機能
底板短側面にラベル押さえ部有
底形状
格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)
49
適合カード差し
カード差し153型
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧縮荷重(kN)
33.1
嵌合商品
オリコンEP10B-2/オリコンEP44B-2/オリコンEP91B/オリコンEP10B-2B
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
折りたたみ時高さ(mm)
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65455314
55823000BKGRBL
1個
21.6
ブラック/グリーン/ブルー
49
なし
1
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13141278
55823000BKGRBL(名入れ)
1セット(10個)
21.6
ブラック/グリーン/ブルー
49
あり
1
¥
61,380
¥
67,518
(税込)
2以上
¥
57,180
¥
62,898
(税込)
3以上
¥
53,780
¥
59,158
(税込)
5以上
¥
49,660
¥
54,626
(税込)
7以上
¥
49,180
¥
54,098
(税込)
10以上
¥
47,820
¥
52,602
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る