サンコー(三甲)
F-Box 122F 無地
材質
PP
取付
4辺132、169型
有効内寸(mm)
530×335×141
外寸(mm)
550×355×165
内寸(mm)
530×335×156
底形状
格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)
37
適合カード差し
カード差し132型/カード差し169型
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧縮荷重(kN)
8.82
嵌合商品
F-Box122/F-Box123/オリコンEP17B/F-Box112/F-Box112F/F-Box113/オリコンEP7B/オリコンEP9B-2B/オリコンEP13B-B
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
折りたたみ時高さ(mm)
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65455244
55798000BKBL
1個
27.7
ブルー/ブラック
37
なし
1
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13141217
55798000BKBL(名入れ)
1セット(10個)
27.7
ブルー/ブラック
37
あり
1
¥
54,380
¥
59,818
(税込)
2以上
¥
50,180
¥
55,198
(税込)
3以上
¥
46,780
¥
51,458
(税込)
5以上
¥
42,660
¥
46,926
(税込)
7以上
¥
42,180
¥
46,398
(税込)
10以上
¥
40,820
¥
44,902
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る