サンコー(三甲)
オリコン EP82B カード無
材質
PP
取付
4辺124、125型
有効内寸(mm)
525×443×345
外寸(mm)
560×478×364
内寸(mm)
525×443×353
底形状
格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)
93
適合カード差し
カード差し124型/カード差し125型
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧縮荷重(kN)
15.68
嵌合商品
オリコンEP5B/オリコンEP9B/オリコンEP9B-C/オリコンEP19B-2/オリコンEP20B-B/オリコンEP29B-2/オリコンEP40B/オリコンEP62B/オリコンEP9B-B
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
折りたたみ時高さ(mm)
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65455540
55749000BLBF4
1個
82.1
ブルー
93
なし
1
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13141479
55749000BLBF4(名入れ)
1セット(10個)
82.1
ブルー
93
あり
1
¥
96,380
¥
106,018
(税込)
2以上
¥
92,180
¥
101,398
(税込)
3以上
¥
88,780
¥
97,658
(税込)
5以上
¥
84,660
¥
93,126
(税込)
7以上
¥
84,180
¥
92,598
(税込)
10以上
¥
82,820
¥
91,102
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る