サンコー(三甲)
オリコン P75B-S【3】
材質
PP
取付
両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、91、99、140、142-B、162型
有効内寸(mm)
600×404×306
外寸(mm)
649×439×327
内寸(mm)
600×406×315
機能
両短側面及び長側下板にシボ面有
底形状
斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)
77
適合カード差し
カード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧縮荷重(kN)
15.68
適合フタ
オリコン55、75フタ
嵌合商品
オリコン55、75Bシリーズ/マドコン75Bシリーズ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
折りたたみ時高さ(mm)
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65455549
55477000BL504
1個
76.5
ブルー
77
なし
1
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13141488
55477000BL504(名入れ)
1セット(10個)
76.5
ブルー
77
あり
1
¥
104,380
¥
114,818
(税込)
2以上
¥
100,180
¥
110,198
(税込)
3以上
¥
96,780
¥
106,458
(税込)
5以上
¥
92,660
¥
101,926
(税込)
7以上
¥
92,180
¥
101,398
(税込)
10以上
¥
90,820
¥
99,902
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る