サンコー(三甲)
オリコン EP30A
みかんへの傷付防止を考慮した、内側面フラットタイプ
材質
PP
取付
一体式(両短辺)
有効内寸(mm)
510×335×177
外寸(mm)
540×365×198
内寸(mm)
510×335×187
底形状
網目その他
折たたみ時の高さ(mm)
47
使用例
青果物出荷用
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧縮荷重(kN)
17.7
嵌合商品
オリコンEP47A/オリコンP54A
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
折りたたみ時高さ(mm)
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65455366
56106000BL504
1個
30.2
ブルー
47
なし
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13141321
56106000BL504(名入れ)
1セット(10個)
30.2
ブルー
47
あり
1
¥
66,380
¥
73,018
(税込)
2以上
¥
62,180
¥
68,398
(税込)
3以上
¥
58,780
¥
64,658
(税込)
5以上
¥
54,660
¥
60,126
(税込)
7以上
¥
54,180
¥
59,598
(税込)
10以上
¥
52,820
¥
58,102
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る