サンコー(三甲)
ペタンコC-20B
ペタンコC-40Bのハーフサイズ箱
適合カード差し
カード差し21型/カード差し56型-A/カード差し83型/カード差し84型/カード差し87型
仕様
サンロック付、ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/オリコン51B/51B-B/P31Bの上に2個積載可能ただし逆は不可
材質
PP
取付
両短辺21、56型-A、83、84、87、91、99、140、142-B、162型
有効内寸(mm)
335×231×258
外寸(mm)
366×264×283
内寸(mm)
336×232×258
機能
4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、インシュロックによる封印可能
底形状
斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)
81
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧縮荷重(kN)
3.66
嵌合商品
ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/オリコン51B(透明)/オリコン51B/オリコン51B-B(透明)/オリコン51B-B/オリコンP31B(透明)/オリコンP31B
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
折りたたみ時高さ(mm)
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65455330
55868000TMBL
1個
20
透明/ライトブルー/ブルー
81
なし
1
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13141287
55868000TMBL(名入れ)
1セット(10個)
20
透明/ライトブルー/ブルー
81
あり
1
¥
62,380
¥
68,618
(税込)
2以上
¥
58,180
¥
63,998
(税込)
3以上
¥
54,780
¥
60,258
(税込)
5以上
¥
50,660
¥
55,726
(税込)
7以上
¥
50,180
¥
55,198
(税込)
10以上
¥
48,820
¥
53,702
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る