サンコー(三甲)
F-Box 224
ワンウェイ段ボール代替の薄型オリコン
材質
PP
取付
4辺132、169型
有効内寸(mm)
691×530×291
外寸(mm)
710×550×323
内寸(mm)
693×532×314
底形状
格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)
43
適合カード差し
カード差し132型/カード差し169型
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧縮荷重(kN)
6.95
嵌合商品
F-Box112/F-Box112F/F-Box113/F-Box122/F-Box122F/F-Box123
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
折りたたみ時高さ(mm)
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65455558
56066000BK901BL503
1個
115
ブラック/ブルー
43
なし
1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13141497
56066000BK901BL503(名入れ)
1セット(10個)
115
ブラック/ブルー
43
あり
1
¥
106,380
¥
117,018
(税込)
2以上
¥
102,180
¥
112,398
(税込)
3以上
¥
98,780
¥
108,658
(税込)
5以上
¥
94,660
¥
104,126
(税込)
7以上
¥
94,180
¥
103,598
(税込)
10以上
¥
92,820
¥
102,102
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る