サンコー(三甲)
オリコン EP91B
薄型・高強度の輸出用内倒れオリコン
種別
55828000BKBL GR
材質
PP
取付
4辺153型
有効内寸(mm)
750×532×221
外寸(mm)
780×562×239
内寸(mm)
750×532×229
底形状
格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)
49
適合カード差し
カード差し153型
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧縮荷重(kN)
31.4
嵌合商品
オリコンEP10B-2/オリコンEP22B-2/オリコンEP44B-2/オリコンEP10B-2B
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
折りたたみ時高さ(mm)
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65455576
55828000BKBLGR
1個
91.2
ブラック/ブルー/グリーン
49
なし
1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13141515
55828000BKBLGR(名入れ)
1セット(10個)
91.2
ブラック/ブルー/グリーン
49
あり
1
¥
106,380
¥
117,018
(税込)
2以上
¥
102,180
¥
112,398
(税込)
3以上
¥
98,780
¥
108,658
(税込)
5以上
¥
94,660
¥
104,126
(税込)
7以上
¥
94,180
¥
103,598
(税込)
10以上
¥
92,820
¥
102,102
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る