曜日別特売

オリコンEP10B-2

オリコンEP10B-2 - サンコー(三甲)

薄型・高強度の輸出用内倒れオリコン

種別55818000BKBL GR材質PP取付両長辺153型有効内寸(mm)360×251×105外寸(mm)390×281×124内寸(mm)360×251×113機能底板長側面にラベル押さえ部有底形状格子リブ折たたみ時の高さ(mm)49適合カード差しカード差し153型RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)27.1嵌合商品オリコンEP22B-2/オリコンEP44B-2/オリコンEP91B/オリコンEP10B-2B内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
折りたたみ時高さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6545520855818000BKBLGR10.2ブラック/ブルー/グリーン49
2,798
3,078(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
全国10¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方10¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方10¥6,000/税込¥6,600
離島1お送りできません
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする