プラスチック棚L-2 S型

プラスチック棚L-2 S型 - サンコー(三甲)

オリコン50Lクラスがぴったり並んですっきり無駄がない

セット内容棚板5枚、脚16本材質PP質量(kg)22ブルー高さ(mm)1800奥行(mm)450間口(mm)1200耐荷重(kg)40収納時寸法(mm)1200×450×415RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6545515680558805BL503
63,950
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥7,000/税込¥7,700
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする