曜日別特売

バキュームクリーナー

バキュームクリーナー - J&S

乾湿両用!自動チリ落とし機能付です。
信頼のドイツ製です。
強化樹脂製なので堅牢で軽量です。
EU安全規格認証
AC100Vコンセント付です。
吸引力は無段変速で調整可能です。
洗って使える3層構造のダブルカセットフィルターを使用しております。
ペーパーバックフィルター取付可能です。

付属品ホースΦ38×5m/曲管ハンドルSUS/スキマノズルΦ38/アダプターΦ38/直管パイプSUSΦ38(2本)/T型ノズルΦ38質量(kg)12.7周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)50Hz:1200/60Hz:1400タンク容量(L)ダスト:20/水:15最大風量(m3/min)4.1最大吸入圧(kPa)24.8内容量1台
注意
※個人宅様への配送は不可です。
※連続運転はできませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65454666WDーARD1225EWS
110,000
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする