J&S
バキュームクリーナー
乾湿両用!ブロアー機能付です。
信頼のドイツ製です。
強化樹脂製なので堅牢で軽量です。
EU安全規格認証
ホースを後ろに差し替えるだけでブロアーに早変わりします。
付属品
ホースΦ38-1.75m/直管パイプΦ38(2本)/曲管ハンドル/T型ノズルΦ38/ハンドノズルΦ38/スキマノズルΦ38/ペーパーバッグフィルター/ウレタンフォーム
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
消費電力(W)
50Hz:1200/60Hz:1400
騒音値(dB)
72.5
最大風量(m
3
/min)
4.2
最大吸入圧(kPa)
25.9
内容量
1台
注意
※個人宅様への配送は不可です。
※液体を吸引する場合は、メインフィルターを外し、ウレタンフォームを装着してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タンク容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65454675
WD-B20J
7.8
ダスト:16/水:10
¥
66,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65454684
WD-B32J
8.1
ダスト:28/水:21
¥
76,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません