アズワン
純チタン板
仕様
●純チタン2種●サイズ(mm):150×150×0.3●融点:1668℃●比重:4.51●ヤング率:106.3GPa●電気抵抗:0.550μΩm●熱伝導率:17W/m・K●※切削用材料のため、表面に多少キズ等ございます。
アズワン品番
67-2986-74
内容量
1枚
注意
※切削用材料のため、表面に多少キズ等ございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65594989
-
¥
2,900
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください