アズワン
純チタン丸棒
仕様
●サイズ(mm):Φ3.0×500●融点:1668℃●比重:4.51●ヤング率:106.3GPa●電気抵抗:0.550μΩ・m●熱伝導率:17W/m・K
アズワン品番
67-2986-71
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65594998
-
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください