アズワン
耐薬耐荷重作業台 AWT-75DLシリーズ
引出しは天板下の任意の場所(左右方向)に設置が可能です。
仕様
●サイズ(mm):1800×750×750●重量(kg):約70●★入数:1個●耐荷重:600kg(均等荷重)●脚部:レベルアジャスター付●引出し内寸法:393×395×45mm●引出し設置可能数:3個 ※本体には1個付属しています。●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。
アズワン品番
4-5054-04
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65595086
AWT-1875DL
¥
259,000
¥
258,000
¥
283,800
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません