ウチエ
シャワーラク4輪自在SAL SWRシリーズ
自在輪で小回りがききます
仕様
●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス、座面/EVA、背もたれ/ナイロンメッシュ●キャスター:Φ5インチ●耐荷重:約100kg●重量:約11.5kg●シート形状:U型●サイズ:幅470×奥行900(745)×高さ840~920mm ※( )は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)625mm●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●介護保険適用対象品(特定福祉用具)
アズワン品番
66-0009-34
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65595120
SWR132SAL
¥
99,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください