曜日別特売

メイト・ベッドパッド CCD-085095-25-1シリーズ

メイト・ベッドパッド CCD-085095-25-1シリーズ - Conni(コニー)メイト・ベッドパッド CCD-085095-25-1シリーズ - Conni(コニー)メイト・ベッドパッド CCD-085095-25-1シリーズ - Conni(コニー)


尿漏れやおねしょ、寝汗対策に最適な吸水性・保水性・通気性に優れたベッドパッドです。
ソフトでさらさらな表地、薄くて吸収・保水力バツグンの中地、通気性が高く水分を外に漏らさない裏地の4層構造を採用しています。
シーツの上に乗せるだけなのでベッドのサイズを問いません。
縁取りには丈夫なバイアステープ加工を採用しています。
軽量で取り扱いが簡単、洗濯機で丸洗い可能です。

仕様●サイズ:85×95cm●材質:表地/ポリエステル100%、保水層/ポリエステル100%、防水層/ポリウレタン100%、裏地/ポリエステル100%●吸水量:8時間最大2L(1度に約800mL)●洗濯方法:洗濯可/脱水可/乾燥機可(80度以下)●カラー:ホワイト●入数:1枚アズワン品番65-8874-07内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65595190CCD-085095-25-1WH
5,780
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする