チェックバルブ OCVシリーズ

チェックバルブ OCVシリーズ - サンワエンタープライズ


小型のプラスチックのチェックバルブです。
シンプルな構造と低価格
ダイヤフラム式のチェックバルブです。

仕様●適応チューブサイズ:3~5mm●材質:本体/PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム/EPDM●外径×長さ:Φ20×37mmアズワン品番65-9621-06内容量1袋(10袋×10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65595199OCV35EP
26,500
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする